寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W
主に12畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品
- ストローク(mm)
- 15
- 質量(kg)
- 【本体】2.3(乾電池含む)
- 測定範囲
- 濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ4
- 分解能
- 濁度:1NTU温度:0.1℃
- 校正
- 純水によるワンボタンゼロ校正
- パッド径(Φmm)
- 8
- 材質(パッド)
- シリコーン
- レンタル日数(日)
- 延長4
- 内容量
- 1台
注意
※天板が熱くなります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852520 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852520-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852486-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852416-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852371-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852450-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852556-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852319-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852346-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852757-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852301-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852432-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852362-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852380-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852310-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852477-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852730-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852520-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852398-261008-02.jpg)