曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N

寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に18畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品

ストローク(mm)
10
質量(kg)
7.7
タンク容量(L)
4
接続
【パッド】T8
機能
黒色メッシュガード / 燃焼リング付バーナ / 電子点火 / カラー点火ボタン/スピード消火ボタン / ポジションマーク / ニオイカット消火 / よごれま栓4L / 給油サイン / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置 / 防災製品等推奨品
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
一般型
暖房の目安
木造(戸建)7畳まで(11.5m2) / コンクリート(集合)9畳まで(15.0m2)
真空取出口
横
真空取出口形状
ワンタッチ継手
内容量
1台
注意
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852301UH-F7026PK(N)
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする