ニッサチェイン
ユニクロ洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
材質
本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879540
P-166
1箱(5パック×4個)
126-1475
ICH32×4個入
28
4
15
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879576
P-168
1箱(5パック×8個)
128-0328
ICH26×8個入
20
2
10
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください