ニッサチェイン
鉄ユニクロ洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途
壁面や柱に取り付け座金に。
材質
本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ
品名
ユニクロ鉄洋灯吊 (200個入)
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
50
内容量
1箱(200個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※洋灯吊の参考使用荷重は、取り付ける場所の強度によって異なります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05880170
ICH36
126-9247
32
18
18
3.5
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880231
ICH32
127-8655
28
15
16
3.2
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください