曜日別特売

鉄ユニクロ甲丸スナップ

鉄ユニクロ甲丸スナップ - ニッサチェイン

板状のフックで容易に開閉できます。
端部がスイベル式のため、チェーンやワイヤーロープのねじれを防ぎます。

用途
チェインの先端金具、連結金具に。
材質
本体:鉄(SWRM6)
参考使用荷重(kg)
3
内容量
1箱(5パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
寸法A(mm)
寸法C(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880109P-625127-7130IKS-2×1個入921128
¥1,100
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880292P-626126-1476IKS-3×1個入73828.8
¥850
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする