曜日別特売

ステンレスC型スナップ タグ付

ステンレスC型スナップ タグ付 - ニッサチェイン

水回りに最適なステンレス製です。
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
品名
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878779B-1630126-295164SCS656430
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878962B-1631126-295476SCS757650
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする