曜日別特売

真鍮ニッケルリング

真鍮ニッケルリング - ニッサチェイン

未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:真ちゅう(C2700W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05879357P-3041箱(5パック×12個)125-9841BSR14×12個入5.50.54.9
¥1,400
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879820P-3021箱(5パック×5個)126-3020BSR20×5個入1017.8
¥1,400
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880267P-3011箱(5パック×5個)127-2426BSR25×5個入1329.6
¥2,550
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする