曜日別特売

ステンレスGリング

ステンレスGリング - ニッサチェイン

先端の一方を90°内側に曲げています。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880197SGR8-8126-625480.80.0049
¥10,500
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880617SGR12-14126-4627141.20.0098
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする