曜日別特売

ステンレスWリング パック

ステンレスWリング パック - ニッサチェイン

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェインやワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878797P-8351箱(5パック×40個)125-987410212.61.2
¥3,250
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879786P-2171箱(5パック×14個)127-08598110.31
¥1,100
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880529P-8311箱(5パック×25個)127-404920324.21.8
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする