ステンレスキーリング
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。
- 用途
- チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
- トラスコ品番
- 125-9837
- セット内容
- SKR-13×15個入
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS316)
- 寸法A(mm)
- 13
- 参考使用荷重(kg)
- 4
- 破断荷重(kg)
- 22
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 2
- 内容量
- 1箱(5パック×15個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。丸リンク の新着商品
カテゴリ








