ニッサチェイン
ステンレスWリング パック
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインやワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05860448
P-833
1箱(5パック×30個)
127-3987
13
3
22.2
1.6
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861376
P-837
1箱(5パック×50個)
127-2404
8
1
10.3
1
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください