アルミDリング
アルミ製のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
未溶接のため、口を開き、チェイン・ワイヤー等の連結が行えます。
- 用途
- 連結などに。
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
- トラスコ品番
- 126-4522
- 材質
- 本体:アルミニウム(A1070W)
- 寸法A(mm)
- 20
- 寸法D(mm)
- 3
- 参考使用荷重(kg)
- 0.4
- 寸法B(mm)
- 25
- 破断荷重(kg)
- 4.9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用荷重(kN)
- 0.004
- 線径(mm)
- 3
- 内容量
- 1箱(300個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。※何度も変形を加えると強度が低下します。
リンク の新着商品
カテゴリ








