ステンレスDリング(溶接あり)
未溶接のため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。
水回りに最適なステンレス製です。
- 用途
- チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
- トラスコ品番
- 126-4610
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)
- 品名
- ステンレスDリング (300個入)
- 寸法A(mm)
- 12.5
- 参考使用荷重(kg)
- 3
- 寸法B(mm)
- 11.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 2.3
- 内容量
- 1箱(300個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
リンク の新着商品
カテゴリ








