ニッサチェイン
鉄ファインカラースクリュージョイント
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
電着塗装を行っており、カラフルです。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
29
39
寸法B(mm)
5
7
材質
本体:スチール
本体:鉄(SWRM6)
内容量
1箱(5パック)
1箱(10個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878937
ISJ50E-GD
1箱(10個)
128-0240
本体:スチール
39
70
7
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879400
ISJ30E-GD
1箱(10個)
126-9315
本体:スチール
29
40
5
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879497
P-64
1箱(5パック)
126-1421
本体:スチール
39
70
7
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879689
P-74
1箱(5パック)
125-9863
本体:スチール
29
40
5
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879750
P-71
1箱(5パック)
127-5550
本体:鉄(SWRM6)
29
40
5
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880547
ISJ30E-W
1箱(10個)
126-6092
本体:スチール
29
40
5
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください