ニッサチェイン
ステンレス スリムアイプレート
水回りに最適なステンレス製です。
設置幅の狭い面でも取り付けこの可能です。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878526
B-1926
126-6138
SPF1050
4.2
15
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05879156
B-1927
126-1406
SPF1060
5.2
20
6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください