ニッサチェイン
ステンレス スリムアイプレート
水回りに最適なステンレス製です。
設置幅の狭い面でも取り付けこの可能です。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番
125-9728
材質
本体:ステンレス
品名
SPF1080
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
寸法B2(mm)
60
寸法H1(mm)
32
寸法B1(mm)
80
寸法H2(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05859599
B-1928
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください