曜日別特売

ステンレスヒートンB型

ステンレスヒートンB型 - ニッサチェイン

ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。
水回りに最適なステンレス製です。
壁面等に取り付けナットで固定できます。

用途
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
付属品
ワッシャ×2枚、六角ナット×2個
トラスコ品番
127-8787
セット内容
SEH40B×2個入
材質
本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
20
参考使用荷重(kg)
8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
29
破断荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.5
内容量
1箱(5パック×2個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880258P-262
¥1,800
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする