曜日別特売

ステンレス スイべルベース

ステンレス スイべルベース - 水本機械製作所ステンレス スイべルベース - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途
船舶・ヨット等で使用されます。
トラスコ品番
849-2882
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
5
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349051SV-1
¥1,320
¥939
¥1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする