曜日別特売

コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳

コロナ 石油ストーブ  SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に10畳用
PSC対応品

寸法(mm)
220×97×120
質量(g)
700
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
精度
深さ:【乾燥したコンクリート】±5mm ※母材 / 使用環境による / 深さ:【湿ったコンクリート】±10mm ※母材 / 使用環境による【探知(中心部)】±5mm
オートパワーオフ
工場出荷時5分(設定変更可能)
保管温度(℃)
-20~+70
レンタル日数(日)
延長7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852292SX-E3726Y(HD)
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする