コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳
主に8畳用
細かく火力をコントロール 火力調節幅25%
PSC対応品
- 質量(g)
- 560 (電池含む)
- ダイオードテスト
- 2.4000 V
- 保存温湿度範囲
- 【温度】-40~70℃【湿度】70%RH以下 ※ただし、結露がないこと。
- 直流電流測定
- 【DCA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A
- 真空取出口
- 横
- 真空取出口形状
- バーブ継手
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852276 コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852276-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852337-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852766-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852328-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852608-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852599-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852712-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852529-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852441-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852276-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852748-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852292-261008-02.jpg)







