オイルヒーターとは、密閉式の容器に入った難燃性のオイルを電気で温め、放熱させる暖房器具。運転中も静かで、炎がないので安全性が高く、部屋の空気を汚さないというメリットがありますが、ランニングコストは高めです。また、灯油を燃料とする業務用の暖房器具も、オイルヒーターと呼ばれています。これは、工場や工事現場、ホールなど、屋内外の広い空間で使用されるものです。業務用のオイルヒーターは、赤外線の放射熱を利用した赤外線オイルヒーターと、熱風を吹き出す熱風ヒーターがあります。熱風ヒーターは、ビニールダクトを取り付けてダクト送風が可能なタイプもあり、キャスター付きのものは移動可能です。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • オイルヒーター ストレートフィン アイリスオーヤマ

    オイルヒーター ストレートフィン

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
    質量(kg)8.5色ホワイト切替方式(電力)3段階消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650電源コード(m)1.6適合床面積8畳
  • エボラッド B03 ディンプレックス

    エボラッド B03

    ディンプレックス
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    6日以内出荷
    高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
    付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
  • ミニオイルヒーター アイリスオーヤマ

    ミニオイルヒーター

    アイリスオーヤマ
    ¥6,290税込¥6,919
    1台
    翌日出荷
    コンパクトサイズなので置き場所を選ばす、様々なシーンで活躍します。 温風が出ないのでお子様にも安全で、ゆっくり暖め空気を汚さないクリーンな暖房です。喉の乾燥も防げます。 軽量タイプで取っ手が付いているので、持ち運びもらくらく。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
    寸法(mm)140×385×245質量(g)3200消費電力(W)50Hz:500、60Hz:480
  • ミニオイルヒーター TEKNOS

    ミニオイルヒーター

    TEKNOS
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
    色ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
  • オイルヒーター DBK

    オイルヒーター

    DBK
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
    仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚材質ABS、PC樹脂、スチール質量(kg)10.6色グレー定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635定格出力(W)1000電源コード(m)1.8適合床面積約3~7畳保証期間1年間
  • ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 mill(ミル)

    ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付

    mill(ミル)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター 急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング 暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで 切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎) 温度設定:5-35℃ お部屋全体を穏やかに暖めます オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖質量(kg)5.1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5
  • オイルタンク 屋内用 小型タンク 40型 サンダイヤ

    オイルタンク 屋内用 小型タンク 40型

    サンダイヤ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台(40L)
    4日以内出荷
    灯油用・ストレーナバルブ付属
  • オイルタンク 小出しタイプ 200型 サンダイヤ

    オイルタンク 小出しタイプ 200型

    サンダイヤ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台(200L)
    4日以内出荷
    灯油用・小出し専用バルブ付属
  • オイルタンク 小出しタイプ 198型 サンダイヤ

    オイルタンク 小出しタイプ 198型

    サンダイヤ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台(198L)
    4日以内出荷
    灯油用・小出し専用バルブ付属
  • オイルレスヒーター YAMAZEN(山善)

    オイルレスヒーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,800~税込¥21,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オイルヒーターと比べ、速暖性に優れています。空気を汚さない、乾燥させない、静音という特長から睡眠時の使用やクリーンな暖房を探したいという方におすすめです。チャイルドロック、転倒オフスイッチ、サーモスタット、24時間入切タイマー搭載。※入切タイマーの同時設定はできません
    用途パネルヒーター 電気暖房 電気ストーブ 出力3段階 キャスター付き おしゃれ シンプル 子供部屋 リビング 寝室質量(kg)5.5出力(W)3段階(500/700/1200消費電力(W)1200電源コード(m)1.8保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×46.4×59.4温度設定5段階(16/19/22/25/28℃)
  • 11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター TEKNOS

    11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター

    TEKNOS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    5日以内出荷
    1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
    仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付消費電力(W)1200/700/500(切替式)電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
  • 遠赤外線オイルヒーターほかっと 静岡製機

    遠赤外線オイルヒーターほかっと

    静岡製機
    ¥251,800~税込¥276,980~
    1台
    翌日出荷
    人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
    周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
  • オイルヒーター DBK

    オイルヒーター

    DBK
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    心地よい春のような。快適な空間をあなたに...。ドイツD.B.Kのオイルラジエターヒーターは、使いやすさと機能性を兼ね備え、日本に渡って30年経った今でも高い人気を誇っています。
    その他【放熱フィン数】9色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8キャスター移動用キャスター付(組立式)本体寸法(mm)453×635×240定格消費電力(W)【弱】400【中】600【強】1000本体質量(kg)10.6安全装置転倒時通電遮断装置 / 温度ヒューズコードコードリール巻グリーン購入法適合
  • 7枚フィン オイルヒーター ROOMMATE

    7枚フィン オイルヒーター

    ROOMMATE
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    室内の空気を汚さない。空気が乾燥しない。オイル補充や換気は不要。臭い風、音を出さない。柔らかい暖かさ
    用途乾燥しにくく、空気がキレイ。温風を使わない。太陽光と同じ輻射熱で暖めるから、肌や喉が乾燥しにくく、部屋全体がムラなく暖まります。CO2を排出しない。火を使わずに暖めるから、CO2を排出せず、空気も汚れません。湿度が奪われないので観葉植物がある部屋にも使用できます。カンタン操作。・温度調節ダイヤル。・Power設定ダイヤル。 500W/700W/1200W3段切り替え可能。輻射熱とは。紫外線などの電磁波(熱線)が放出され、その電波波が別の物体に当たって熱として伝わり、太陽光や暖炉のように優しい暖かさを感じることができます。セット内容本体、キャスター脚×4、ナット×4、蝶ナット×2、U字ボルト×2本、フレーム×2本、保証書兼取扱説明書消費電力(W)【1】500 / 【2】700 / 【3】1200電源AC100V (50/60 Hz)コード長さ(m)1.63本体寸法(mm)235×340×552(キャスター含む)本体質量(kg)5.8安全装置転倒時自動電源OFF / 過昇温度防止適用畳数和室:6畳 / 洋室:8畳
  • オイルヒーター Z型9枚フィン TEKNOS

    オイルヒーター Z型9枚フィン

    TEKNOS
    1台
    用途ご使用前に必ず取説書をご確認ください。質量(kg)8.4色ホワイト消費電力(W)1200/700/500寸法(cm)25×43×64
  • ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル)

    ヒーター パネルヒーター 1000W

    mill(ミル)
    1台
    取扱停止中
    北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター 熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理 暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで 入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定:5-35℃ お部屋全体を穏やかに暖めます オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 おしゃれ質量(kg)4.7消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×21×43.5
  • ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 mill(ミル)

    ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付

    mill(ミル)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのオイルヒーター millヒートブーストテクノロジー:放出する熱効率をあげ、部屋の隅々まで温まる構造 電力切替:3段階切替(500/700/1200W) 暖房の目安:木造6畳まで/コンクリート8畳まで 入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※(入切同時設定不可) おやすみタイマー搭載 温度設定:5-35℃ オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。キャスター付き パネルヒーター 省エネ おしゃれ 自動OFF 自動オフ 暖房器具質量(kg)10.3電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×35.5×66
  • オイルタンク 標準タイプ 90型 サンダイヤ

    オイルタンク 標準タイプ 90型

    サンダイヤ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台(90L)
    4日以内出荷
    灯油用・ストレーナバルブ付属
  • オイルタンク 標準タイプ 490型 サンダイヤ

    オイルタンク 標準タイプ 490型

    サンダイヤ
    ¥72,980税込¥80,278
    1台(490L)
    4日以内出荷
    灯油用・ストレーナバルブ付属
  • オイルタンク 標準タイプ 200型 サンダイヤ

    オイルタンク 標準タイプ 200型

    サンダイヤ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台(200L)
    4日以内出荷
    灯油用・ストレーナバルブ付属
  • オイルタンク 屋内用 小型タンク 25型 サンダイヤ

    オイルタンク 屋内用 小型タンク 25型

    サンダイヤ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台(25L)
    4日以内出荷
    灯油用・ストレーナバルブ付属
  • オイルタンク 小出しタイプ 90型 サンダイヤ

    オイルタンク 小出しタイプ 90型

    サンダイヤ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台(90L)
    4日以内出荷
    灯油用・小出し専用バルブ付属
  • オイルタンク 小出しタイプ 490型 サンダイヤ

    オイルタンク 小出しタイプ 490型

    サンダイヤ
    ¥72,980税込¥80,278
    1台(490L)
    4日以内出荷
    灯油用・小出し専用バルブ付属
  • オイルタンク 壁ピタハーフ 198型 サンダイヤ

    オイルタンク 壁ピタハーフ 198型

    サンダイヤ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台(198L)
    4日以内出荷
    灯油用・ストレーナバルブ付属
  • 遠赤外線オイルヒーターほかっとα 静岡製機

    遠赤外線オイルヒーターほかっとα

    静岡製機(1件のレビュー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷
    人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
    周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30燃焼方式ノズル噴霧方式
  • 可搬型油タンクセット21.8L トヨトミ

    可搬型油タンクセット21.8L

    トヨトミ
    ¥26,900税込¥29,590
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製収納ケース付です。
    トラスコ品番820-6658幅(mm)490質量(kg)4.6高さ(mm)471奥行(mm)300
  • オイルヒーター DBK

    オイルヒーター

    DBK
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    スイッチを入れると即温風がでる。速暖快適のファンヒーター。1.7kgの軽量設計で女性でもらくらく持ち運べます。コンパクトな本体に首振り機能や安全対策機能を備えた、寒い季節を快適に過ごせる一台です。
    色ホワイト外形寸法(mm)185×155×262定格電圧(V)100 (50/60 Hz)定格消費電力(W)【弱】400【強】800(50Hz) / 750(60Hz)本体質量(kg)1.7発熱体PTCセラミック主な機能スイッチを入れると即温風 / 持ち運びラクラク1.7kg / 首振り機能搭載 / サーモスタット付 / 転倒時通電遮断装置付 / 温度過昇防止装置付グリーン購入法適合
オイルヒーター