曜日別特売

CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳

CORONA 石油ストーブ  SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に8畳用

ストローク(mm)
20
全長(mm)
215
質量(g)
500
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
トルク(N・m)
【電動】2.98【手動】60
差込角(sq.)
3/8(9.5mm)
パッド径(Φmm)
6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852337SX-EB28Y(W)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする