コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳
主に9畳用
PSC対応品
細かく火力をコントロール 火力調節幅30%
- 外形寸法(mm)
- 212×56×36
- 適合規格
- -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
- 内容
- 【判定】3P:正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常/2P:正常、L-N逆接続、電圧異常
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
- 保存温湿度範囲
- 【温度】-20~60℃【相対湿度】75%(結露のないこと)
- 安全規格
- IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く) IEC 60529(IP40)
- 通信インターフェース
- Bluetooth(R)5.0
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852748 コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852748-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB28Y(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852337-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-5126(W) 木造13畳コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852766-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SL-6626(W) 木造17畳コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852328-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2426Y(S) 木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852608-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-2826Y(S) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852599-261008-02.jpg)
![CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA 石油ストーブ SX-EB24Y(W)木造7畳コンクリート9畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852712-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852529-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(W) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852441-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E2926Y(HD) 木造8畳コンクリート10畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852276-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3526WY(HD) 木造9畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852748-261008-02.jpg)
![コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852292-261008-02.jpg)







