コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ 石油ストーブ SX-E2926WY(M) 木造8畳コンクリート10畳
主に8畳用
PSC対応品
ストローク(mm)
15
色
パールホワイト
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
外形寸法(mm)
426×442×334
暖房出力(kW)
3.60~0.59
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
導電性シリコーン
パッド形状
一般型
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05852529
SX-E2926WY(M)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません