曜日別特売
SX-E3726Y(HD) コロナ 石油ストーブ  SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05852292

コロナ 石油ストーブ SX-E3726Y(HD) 木造10畳コンクリート13畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05852292
品番
SX-E3726Y(HD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

主に10畳用
PSC対応品

その他
[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
質量(kg)
8.4
色
ダークグレー
外形寸法(mm)
510×452×324
タンク容量(L)
4
機能
黒色メッシュガード / 燃焼リング付バーナ / 電子点火 / カラー点火ボタン/スピード消火ボタン / ポジションマーク / ニオイカット消火 / よごれま栓4L / 給油サイン / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置 / 防災製品推奨品マーク
暖房出力(kW)
3.65~2.92
暖房の目安
木造(戸建)10畳まで(16.5m2) / コンクリート(集合)13畳まで(21.5m2)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする