曜日別特売

”WXSコートボールエンドミル”(3枚刃)

”WXSコートボールエンドミル”(3枚刃) - OSG(オーエスジー)

中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~60HRC)、焼き入れ鋼(~60HRC)。
トラスコ品番
633-2731
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
表面処理
WXSコーティング
ボール半径(mm)
5
コーティング
WXSコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】100
最大切込み(mm)
【APMX】18
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843192FXS-EBT-R5X10
¥36,100
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする