曜日別特売

UTWコート2枚刃ボールエンドミル

UTWコート2枚刃ボールエンドミル - ユニオンツール

UTWコートと新形状の採用により長寿命化・鏡面性がアップしました。
従来のUTCOATより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新形状と新コーティングにより、特にSCM系のプリハードン鋼で長寿命・鏡面性UPとなりました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

材質
Super MG(超微粒子超硬合金)
刃数
【ZEFP】2
内容量
1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844102CWB2060-0600710-6765【DCON】6【RE】3【DC】6【LF】50
¥5,940
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
05844190CWB2100-1500710-6728【DCON】10【RE】5【DC】10【LF】100
¥14,080
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05844829CWB2080-1400710-6687【DCON】8【RE】4【DC】8【LF】90
¥10,760
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
05844951CWB2100-1800710-6708【DCON】10【RE】5【DC】10【LF】100
¥14,080
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05845389CWB2100-1000713-0507【DCON】10【RE】5【DC】10【LF】70
¥13,930
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05845897CWB2080-1200710-6691【DCON】8【RE】4【DC】8【LF】90
¥10,760
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
05846256CWB2060-1200710-6758【DCON】6【RE】3【DC】6【LF】80
¥6,000
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
05846342CWB2060-0900710-6747【DCON】6【RE】3【DC】6【LF】80
¥6,000
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847157CWB2080-0800710-6761【DCON】8【RE】4【DC】8【LF】60
¥10,660
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする