曜日別特売

銅・アルミ合金用・プラスチック用ボールエンドミル(2枚刃)

銅・アルミ合金用・プラスチック用ボールエンドミル(2枚刃) - OSG(オーエスジー)

銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミルです。
切れ味がよく切りくずの排出も良好です。

用途
被削材:アルミ合金、銅合金、プラスチック。
トラスコ品番
690-0534
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
1.5
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
0
外径
3
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
【APMX】8
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844531CAP-EBD-R1.5X3
¥16,800
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする