HMWコート2枚刃高硬度材加工用ボールエンドミル
HMWコート採用・高精度化により高硬度材加工で長寿命化しました。
従来のHARDMAXコートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOATを開発しました。
ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC前後の加工で威力を発揮します。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
- トラスコ品番
- 710-8383
- 材質
- Super MG(超微粒子超硬合金)
- 刃数
- 【ZEFP】2
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】10
- ボール半径(mm)
- 【RE】5
- 切削径(Φmm)
- 【DC】10
- 機能長さ(mm)
- 【LF】70
- 内容量
- 1本
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
















