”FXコートロングシャンクボールエンドミル”(2枚刃)
ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。
- 用途
- 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)。
- トラスコ品番
- 200-7258
- 材質
- 超硬合金(Carbide)
- 全長(mm)
- 160
- 刃長(mm)
- 14
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】8
- 表面処理
- FXコーティング
- ボール半径(mm)
- 4
- コーティング
- FXコーティング
- ねじれ角(°)
- 30
- シャンク径(mm)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 機能長さ(mm)
- 【LF】160
- 最大切込み(mm)
- 【APMX】14
- 内容量
- 1本
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
















