曜日別特売

”WXSコートボールエンドミル”(3枚刃)

”WXSコートボールエンドミル”(3枚刃) - OSG(オーエスジー)

中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~60HRC)、焼き入れ鋼(~60HRC)。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
表面処理
WXSコーティング
コーティング
WXSコーティング
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844111FXS-EBT-R3X6633-27149012【DCON】63
¥22,200
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844838FXS-EBT-R6X12633-274911022【DCON】126
¥60,700
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845249FXS-EBT-R2X4633-2706708【DCON】62
¥21,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845827FXS-EBT-R8X16633-275714030【DCON】168
¥98,200
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846299FXS-EBT-R4X8633-272210014【DCON】84
¥34,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846579FXS-EBT-R10X20633-266816038【DCON】2010
¥229,000
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846807FXS-EBT-R2.5X5633-26928010【DCON】62.5
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする