※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
”WXSコートボールエンドミル”(3枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05843192
品番
FXS-EBT-R5X10
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~60HRC)、焼き入れ鋼(~60HRC)。
トラスコ品番
633-2731
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
表面処理
WXSコーティング
ボール半径(mm)
5
コーティング
WXSコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】100
最大切込み(mm)
【APMX】18