ニッサチェイン
ステンレスヒートン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック×4個)
1箱(5パック×4個)
¥1,098
1箱(100個)
¥5,898
1箱(200個)
¥8,998
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック×4個)
注文コード
05878596
品番
P-261
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
トラスコ品番
125-9907
セット内容
SEH30×4個入
材質
本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
15
参考使用荷重(kg)
5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
14
破断荷重(kg)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。