曜日別特売
FH-VX5726BY(W) 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 05852721

石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05852721
品番
FH-VX5726BY(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
¥49,800

主に15畳用
PSC対応品

質量(kg)
12.9
色
ホワイト
外形寸法(mm)
466×520×334
タンク容量(L)
7.2
消費電力
弱燃焼時4W(強燃焼時10.5W),秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。
機能
秒速タイマー(7秒点火タイマー) / 秒速点火(7秒点火) / 通常点火65秒 / ターボモード / ロング温風1/f / ダブルフロー / ダブル表示(時間・温度) / ダブルタイマー / 入タイマー / 延長/切タイマー / 光る延長お知らせリング / 大型白文字バックライト液晶 / トリプルサイン(3色) / お知らせ消音モード / エコガイド / 火力セレクト / ecoモード / 低消費電力仕様 / 待機時消費電力1W以下 / においとり触媒 / シャッター / クリーン消火 / ニオイカットメカ / 灯油切れカウントダウン表示 / 見やすく大きな油量計窓 / 給油お知らせメロディー / よごれま栓 / そのままキャリーよごれま栓 / 給油時自動消火 / 運転モード保持機能 / 静音設計 / チャイルドロック / 高地切換(2000m対応) / ホーローグリル / 不完全燃焼防止装置 / 対震自動消火装置
運転音(dB)
弱燃焼時:21 / 強燃焼時:40
暖房出力(kW)
5.65~0.80
保証期間
3年
暖房の目安
木造(戸建)15畳まで(25.0m2) / コンクリート(集合)20畳まで(33.0m2)
待機時消費電力(W)
0.8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする