曜日別特売

石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳

石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に10畳用
PSC対応品

ストローク(mm)
10
色
ホワイト
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
外形寸法(mm)
600×508×356
機能
クイックパルスバーナ / インバーター / ボディサーモ付 / ecoモード / クイック微少運転 / 入タイマー / ウォールトップ / 設定室温デジタル表示 / 光るボタン / トップコントロール / 炎監視 / チャイルドロック / トップクールタイプ / 排気管抜け検知 / 不完全燃焼防止装置 / 不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
暖房出力(kW)
4.19~1.71
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
一般型
暖房の目安
木造(戸建)11畳 / コンクリート(集合)18畳
待機時消費電力(W)
0.6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852538FH-VX3626BY(H)
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする