石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳
主に12畳用
PSC対応品
- ストローク(mm)
- 20
- タイプ
- クリヤー(艶有)
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ4
- 標準塗布量
- 80~100g/m2 (1回塗りあたり)
- 塗装
- 刷毛・スプレー
- 乾燥時間(時間)
- 24~(20℃)
- 希釈
- 原液使用(必要であれば水にて適宜希釈)
- 指触乾燥時間(時間)
- 1~2(20℃)
- パッド径(Φmm)
- 8
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆相当
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852511 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852502-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852468-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852590-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852538-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852669-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487969-261019-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487786-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487996-261019-02.jpg)




