曜日別特売

石油ファンヒーター FH-CWZ57BYH(KG) 木造15畳コンクリート20畳

石油ファンヒーター FH-CWZ57BYH(KG) 木造15畳コンクリート20畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に15畳用
PSC対応品

接続
【パッド】M6
標準塗布量
80~100g/m2 (1回塗りあたり)
乾燥時間(時間)
24~(20℃)
指触乾燥時間(時間)
1~2(20℃)
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
深型
真空取出口
横
真空取出口形状
バーブ継手
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852389FH-CWZ57BYH(KG)
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする