石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳
主に10畳用
PSC対応品
- セット内容
- 本体(バッテリー内蔵)、プロテクトカバー、充電器、ACアダプター、テーパーノズル、CO2除去フィルター、取扱説明書、収納ケース
- 質量(g)
- 充電池(BUL6100)使用時:500
- 電源
- リチウムイオン電池ユニット(BUL6100)
- 構造
- 防塵防水構造 IP67相当(配管除く)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)【各種】時計表示/電池残量表示/動作状態表示
- 表示範囲
- 0~10000 ppm
- 検知範囲
- 0~10000 ppm
- 各種認証
- CE marking
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852459 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852502-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852468-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852590-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852538-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852669-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487969-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487786-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487996-261002-02.jpg)




