曜日別特売

石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳

石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に10畳用
PSC対応品

測定範囲
【オートレンジ】0.0~199.9/200~1999Ω / 80~260V(50/60Hz)
外形寸法(mm)
212×56×36
適合規格
-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
内容
【判定】3P:正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常/2P:正常、L-N逆接続、電圧異常
使用電池
単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
保存温湿度範囲
【温度】-20~60℃【相対湿度】75%(結露のないこと)
安全規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く) IEC 60529(IP40)
確度
電圧計(L-N間の電圧を測定):±2%rdg±4dgt、抵抗計(N-E間の抵抗を測定):±3%rdg±5dgt ※ 接地抵抗値ではありません
レンタル日数(日)
10
通信インターフェース
Bluetooth(R)5.0
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852468FH-ST3626BY(W)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする