曜日別特売

アンダーカットアンカー拡底式 FZA ステンレス製

アンダーカットアンカー拡底式 FZA ステンレス製 - フィッシャージャパン

特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。

用途
機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用工具は別売りです。
全18種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06810400607741箱(20本)1141212有効:5023.9
返品不可
06810908607751箱(25本)691212有効:4017.1
返品不可
06811292607211セット(10本)12618188048.3
返品不可
06811538607191セット(10本)10214146031.4
返品不可
06811617607761箱(20本)791212有効:5023.9
返品不可
06813778607161セット(20本)7912125023.9
返品不可
06813918607671箱(10本)1561818有効:8048.3
返品不可
06814460607811箱(10本)1261818有効:8048.3
返品不可
06814591607721箱(25本)601010有効:4014.1
返品不可
068147580607831箱(25本)401212有効:4013.4
返品不可
06815099607151セット(25本)6912124017.1
返品不可
06815239607821箱(10本)1842222有効:10067.5
返品不可
06815598607791箱(10本)1021414有効:6031.4
返品不可
06815887607121セット(25本)6010104016.1
返品不可
06816630607241セット(10本)184222210067.5
返品不可
06816788607251セット209222212594.3
返品不可
06817908607781箱(20本)791414有効:4017.1
返品不可
06818267607661箱(10本)1261814有効:6031.4
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする