曜日別特売

アンダーカットアンカーロングスリーブタイプ拡底式 FZA-D ステンレス製

アンダーカットアンカーロングスリーブタイプ拡底式 FZA-D ステンレス製 - フィッシャージャパン

特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。

用途
機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用工具が必要です。
全14種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811276606521箱(25本)691212有効:5010
返品不可
06812466606851箱(10本)1561818有効:13050
返品不可
06812762606701箱(10本)1261014有効:10040
返品不可
06813541606531箱(25本)791212有効:6030
返品不可
06814189606661箱(25本)991212有効:8030
返品不可
06815081606651箱(25本)791212有効:6010
返品不可
06815808606751箱(10本)1561622有効:12525
返品不可
06815860606721箱(10本)1261218有効:10020
返品不可
06816131606731箱(10本)1561218有効:13050
返品不可
06816447606571セット(10本)1021414有効:8020
返品不可
06816752606841箱(10本)1261818有効:10020
返品不可
06816919606541箱(25本)991212有効:8030
返品不可
06817321606641箱(25本)691212有効:5010
返品不可
06818170606691箱(10本)1021414有効:8020
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする