FZA 14×40 ST A4 (20本入)
特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。
- 用途
- 機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
- 仕様
- 拡底式ボルトタイプアンカー
- 規格
- 欧州技術認証ETA-98/0004
- 下穴径(Φmm)
- 14
- ドリル径(Φmm)
- 14
- 埋め込み深さ(mm)
- 有効:40
- 最大取付物厚さ(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(20本)
セットアンカー(スリーブ打込式) の新着商品
カテゴリ








