FZA 22×125 M12 I R (10本入)
特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。
- 用途
- 機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
- 全長(mm)
- 125
- 下穴径(Φmm)
- 22
- ドリル径(Φmm)
- 22
- 適合サイズ
- ねじの呼び:M12
- 埋め込み深さ(mm)
- 有効:125
- 最大引張荷重(kN)
- 53.2
- 剪断最大荷重(kN)
- 35.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 施工トルク(N・m)
- 60
- 内容量
- 1箱(10本)
注意
※専用ドリル専用とセッティング工具は別売です。セットアンカー(スリーブ打込式) の新着商品
カテゴリ








