曜日別特売

FZA 18X80 M10 I R (10本入)

FZA 18X80 M10 I R (10本入) - フィッシャージャパン

特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。

用途
機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
18
ドリル径(Φmm)
18
適合サイズ
ねじの呼び:M10
埋め込み深さ(mm)
有効:80
最大引張荷重(kN)
22.7
剪断最大荷重(kN)
24.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
30
内容量
1箱(10本)
注意
※専用ドリル専用とセッティング工具は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06810872060787
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする