フィッシャージャパン
FZA 14×60 ST A4 (20本入)
仕様
拡底式ボルトタイプアンカー
規格
欧州技術認証ETA-98/0004
下穴径(Φmm)
14
ドリル径(Φmm)
14
埋め込み深さ(mm)
有効:60
最大取付物厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06814740
60687
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください