コヅチ
ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト38
スライド式で長さ調節可能な1ピンバックルベルトです。
対応ウエスト幅65~130cmです。
用途
作業ベルト用。
トラスコ品番
227-4470
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
38
色
国防
ウエスト(cm)
65~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※火気に近づけないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823436
PB-400OD
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください