コヅチ
ノンスリップソフトベルト
・腰袋がすべりにくいです。
・やわらかクッション付きで腰の痛み、疲れを和らげます。
トラスコ品番
407-1233
材質
ポリプロピレン・ナイロン・発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
48
色
グレー
ウエスト(cm)
105
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05822219
PNB-348
¥
4,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください