曜日別特売

ナイロン2本ピンバックルベルト

ナイロン2本ピンバックルベルト - コヅチ

ナイロンの2本ピンバックルベルトです。

用途
作業ベルトに。
トラスコ品番
227-2987
材質
ナイロン
長さ(mm)
1250
幅(mm)
48
色
国防
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822770NBW-50
¥3,070
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする