曜日別特売

ナイロンワンピンバックルベルト

ナイロンワンピンバックルベルト - コヅチ

ナイロンのワンピンベルトで、カラーを5色揃えました。

用途
作業ベルトに。
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823077NB-402227-4471120038ブルー
¥2,480
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05823531NB-501227-4514125048紺
¥2,860
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする