曜日別特売

カラーソフトベルトスライド38

カラーソフトベルトスライド38 - コヅチ

・クッションがベルトの締め付けをやわらげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる痛みを軽減します。
・クッション付きのため、体への着用感がソフトで、また作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
・12色のカラーを揃えました。

用途
作業ベルト、カジュアルベルトに。
材質
ベルト:ナイロン、スライドバックル:亜鉛メッキ仕上
長さ(mm)
1200
幅(mm)
38
ウエスト(cm)
1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※・このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※・内側のクッション材に弾力性がなくなった時は使用しないでください。
※・ベルトの改造や部品の削除、塗装などの加工はしないでください。
※・ナイロン製ですので火気に近づけないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822472PNB-138NB216-5482ネイビー
¥3,450
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
05822727PNB-138V216-5469バイオレット
¥3,450
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする